Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 52 7 Kunststoff Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 52 7 Kunststoff Transparent 1 Stück(e)
Wedo 52 7 Kunststoff Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30226665
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     527
EAN/GTIN:
     4003801050935
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
WEDO Geometrie-Dreieck, Hypotenuse 250 mm. Praktisches Zeichendreieck zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule. Aus Kunststoff mit Facetten. Kanten, Winkel und Maßskala sind farblich hinterlegt. Mit abnehmbarem Haltegriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rotring
S0903950
ab € 2,87*
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.