Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 3108 Elektrischer Standardverbindung 63 A 2P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 3108 Elektrischer Standardverbindung 63 A 2P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 3108 Elektrischer Standardverbindung 63 A 2P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30227362
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3108
EAN/GTIN:
     4024941031080
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung bals 63a
Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
100/130 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.