Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.097 Stromkabel Orange 2,5 m GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.097 Stromkabel Orange 2,5 m GST18
Bachmann 375.097 Stromkabel Orange 2,5 m GST18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30272232
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
GST18
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.