| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30295192 Herst.-Nr.: 50011 EAN/GTIN: 5901878500119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | ![](/p.gif) | Netzteiltyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 100-240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 65 W | ![](/p.gif) | Einstellbare Ausgangsspannung | Ja | ![](/p.gif) | Zusätzliche Stromanschlüsse | 8 | ![](/p.gif) | Entfernbare Stromverbindungen | Ja | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Design | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |