Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Flake Form Handwerksstanze Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Flake Form Handwerksstanze Grau, Orange
Wedo Flake Form Handwerksstanze Grau, Orange
Wedo Flake Form Handwerksstanze Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30329812
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168 252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO Motivlocher FLOCKE, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße: 7,5 x 5,2 x 4,8 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Grau, Orange
Geeignet für Materialien
Papier
Mediengewicht
220 g/m²
Abfallbehälter
Ja
Weitere Suchbegriffe: wedo motivlocher, motivlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.