Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Heart Form Handwerksstanze Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo Heart Form Handwerksstanze Grau, Orange
Wedo Heart Form Handwerksstanze Grau, Orange
Wedo Heart Form Handwerksstanze Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30329824
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO Motivlocher HERZ, Standard. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, mit praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße: 6,5 x 4,4 x 4,3 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Grau, Orange
Geeignet für Materialien
Papier
Mediengewicht
220 g/m²
Abfallbehälter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.