Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei414RF Alarm-Add-on für RF-Modul 868,499 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei414RF Alarm-Add-on für RF-Modul 868,499 MHz
Ei Electronics Ei414RF Alarm-Add-on für RF-Modul 868,499 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30340522
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     220506
EAN/GTIN:
     5099383005066
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Koppelmodul
ei electronics kohlenmonoxidmelder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
375 g
Paketgewicht
425 g
Merkmale
HF-Übertragungsfrequenz
868.499 MHz
RF Reichweite
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: co melder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.