Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller POK MOPL 0819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller POK MOPL 0819
Weidmüller POK MOPL 0819
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30343965
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9510690000
EAN/GTIN:
     4008190498184
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
1.5 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
128 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8000003892
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.