Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Fluke 2AC 90 - 1000 V Schwarz, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30354441
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3806487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Immer bereit für die schnelle und sichere Spannungsprüfung
Der 2AC ist die neueste Ergänzung der VoltAlert™-Serie berührungsloser, bedienungsfreundlicher Spannungsprüfer von Fluke im Taschenformat. Der 2AC prüft, ob Stromkreise Spannung führen und ob fehlerhafte Erdungen vorliegen, und ist somit sowohl für professionelle Elektriker als auch für Heimwerker geeignet. Die Messspitze des Spannungsprüfers im Taschenformat leuchtet rot, wenn er sich in der Nähe einer Steckdose, Klemmleiste oder eines Netzkabels befindet, an denen Spannung anliegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Spannungsrange
90 - 1000 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLK2AC/90-1000V
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.