Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPC-3301i Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPC-3301i Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon OPC-3301i Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon OPC-3301i Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Opticon OPC-3301i Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30370519
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13724
EAN/GTIN:
     4005086137240
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
72 h
Ladezeit
3 h
Energieverbrauch
15 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Breite
113 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
132 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Alarm
Ja
RAM-Kapazität
1 MB
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, MFi, RoHS, IEC 62471, IEC 60950-1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic
Lesegeschwindigketi (max)
300 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
0 - 25 °
Steigungslesewinkel
-50 - 50 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.