Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1182 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1182 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B1182 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30389688
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1182
EAN/GTIN:
     8020334334383
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
d-Color MF3003/3004/P2130
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1179
ab € 91,59*
Ähnlich
Olivetti
B1180
ab € 244,47*
Ähnlich
Olivetti
B1181
ab € 243,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.