Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin LSFP-SX-CISCO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin LSFP-SX-CISCO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Lightwin LSFP-SX-CISCO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30390971
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     LSFP-SX-CISCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
  • Industrial Grade -40°C bis +85°C
    - DDM Technologie
    - Spezieller Chip eingebaut
    - Spezieller Laser mit langer Lebensdauer
    - Lebenslange Garantie bei ordentlicher Handhabung und korrekter Installation!

    - Übertragung: Multimode
    - Datenrate: 1.25Gb/s
    - Wellenlänge
    - TX: 1310nm
    - Distanz: 2km
    - Stecker: LC

    Lightwin High Quality Multimode SFP mit lebenslanger Garantie und wichtigen Vorteilen im Vergleich zu alternativen no name Modulen.

    Lightwin SFP´s haben einen speziellen Chip verbaut und überzeugen in Kombination mit mit der speziell ausgegewählten Lichtquelle durch deutlich längere Lebensdauer. Alle Lightwin SFP Modelle unterstützen die DDM Technologie und haben einen erweiterten Temperaturbereich für Industrial Grade Anwendungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Cisco GLC-SX-MM
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
850 dBmW
Tx-Leistung (max)
1310 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.