Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 6400mAh, LiPo RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas 6400mAh, LiPo RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Traxxas 6400mAh, LiPo RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Traxxas 6400mAh, LiPo RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30391012
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     2857X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
Traxxas
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.