Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00023 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich 0,6 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00023 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich 0,6 W Edelstahl
Synergy 21 S21-LED-L00023 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich 0,6 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30414192
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00023
EAN/GTIN:
     4038816021649
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
50 g
Ausgesparter Durchmesser
18 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl, Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.