Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik 30383 Aufbewahrungsbox Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik 30383 Aufbewahrungsbox Rechteckig Weiß
fischertechnik 30383 Aufbewahrungsbox Rechteckig Weiß
fischertechnik 30383 Aufbewahrungsbox Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30451878
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     30383
EAN/GTIN:
     4006209303832
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Klassischer Aufbewahrungskasten für alle fischertechnik-Bauteile. Enthält zusätzlich 8 Sortierwannen und 32 Sortierstege. Als Deckel dient die zweckmässige Bauplatte 390 x 270 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.