Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9342.540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9342.540
Rittal SV 9342.540
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30453107
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342.540
EAN/GTIN:
     4028177525658
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenadapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
820 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter rittal, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.