Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Rundstahlkette
>
Artikel
ERICO 385910 Kette 30 m Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30453378
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
385910
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Versorgungskabel, -ketten, -seile & -drähte
>
Ketten
Weitere Suchbegriffe:
edelstahlkette
,
rundstahlkette din 5685
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2076*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4076*
€ 4,05504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0776*
€ 3,66234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9976*
€ 3,56714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9176*
€ 3,47194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7776*
€ 3,30534
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2076*
€ 2,62704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen