Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 181180 Schraubzwinge C-Klemme 1,6 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 181180 Schraubzwinge C-Klemme 1,6 cm Metallisch
ERICO 181180 Schraubzwinge C-Klemme 1,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30454608
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
C-Klemme
Klemmöffnung
16 mm
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2406*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3639*
€ 4,00304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,3107*
€ 3,93973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1407*
€ 3,73743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0807*
€ 3,66603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9307*
€ 3,48753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8006*
€ 3,33271
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2406*
€ 2,66631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.