| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30457007 Herst.-Nr.: G96230/82 EAN/GTIN: 4004353189845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.
Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.
Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 200 mm | ![](/p.gif) | Kopfdurchmesser | 60 mm | Design | Typ | Wandbeleuchtung für den Außenbereich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Stahl | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Terrasse | ![](/p.gif) | Schutzart | I | ![](/p.gif) | Lichtstil | Modern | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A++ | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Gesamtleistung | 6 W | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 3 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3000 K | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 250 lm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, energiesparlampe mit stecksockel gu10, led außenwandleuchte, anbauleuchte gu10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |