Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 572 149 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 572 149 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Bosch 2 608 572 149 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Bosch 2 608 572 149 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30461714
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 572 149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
bosch schnellspannbohrfutter 1,5-13
schnellspannbohrfutter bosch
Beschreibung
Schnellspannbohrfutter, verchromt

Einspannbereich von bis mm 1,5–13,0
Aufnahme, Bereich 1/2" – 20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlüsselloses Einspannen
Mindestkapazität
1.5 mm
Maximale Kapazität
13 mm
Befestigungstyp
1/2"-20
Kompatibilität
GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE Professional
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.