Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820W-1399631 Herst.-Nr.: 2 608 633 577 EAN/GTIN: 3165140148726 |
| |
|
| | |
| Beschreibung T 101 D HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)
Einsatzbereiche Weichholz, Platten [mm] 10-45 Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Holz | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | 90 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,55* | € 21,96* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,98* | € 24,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 18,41* | € 24,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 18,48* | € 24,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 18,22* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,55* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|