Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckmodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Druckmodule
Fluke Druckmodule
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30465323
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4352426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Prozess-Kalibrator
druckkalibrator fluke
druckkalibrator
Umfassende Druckmodulfamilie
Eine Familie mit 48 Druckmodulen, mit der man Druckkalibrierungen von 0 bis 1 Zoll Wassersäule bis 10.000 psi (2,5 mbar bis 690 bar) durchgeführt werden können.
Module für die Relativdruckmessung haben einen Druckanschluss und messen den Druck im Verhältnis zum Umgebungsluftdruck. Differenzdruckmodule haben zwei Druckanschlüsse und messen die Differenz zwischen dem Anschluss mit dem höheren Druck und dem Anschluss mit dem niedrigeren Druck. Bereich, Überdruck und Medienkompatibilität sind an jedem Modul deutlich gekennzeichnet. Alle Module enthalten NPT-, BSP- und M20-Adapter. Kompatibel mit allen dokumentierenden, Multifunktions- und Druckkalibratoren (einschließlich: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 und den nicht mehr produzierten Modellen 741, 743, 744, 701 und 702).

Schnelle und einfache Messungen
Fluke Druckmodule der Serie 750P sind sehr einfach zu nutzen. Schließen Sie zur Druckmessung das Druckmodul an eine Druckquelle oder Handpumpe an und verbinden Sie dann das Druckmodulkabel mit dem Kalibrator. Legen Sie Druck von der Druckquelle an, und er wird auf der Digitalanzeige des Kalibrators angezeigt. Die Druckanzeige kann auf Knopfdruck unter bis zu 11 verschiedenen technischen Einheiten ausgewählt werden. Mit dokumentierenden Prozesskalibratoren der Serie 750 können die Druckwerte mit einem Zeitstempel versehen und für den späteren Abruf elektronisch gespeichert werden. Dies spart Zeit, eliminiert Fehler und unterstützt die Einhaltung von Qualitätsnormen und Richtlinien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Druck-Modul
Maximaler Betriebsdruck
700 bar
Luftdruck (max.)
700 bar
Markenkompatibilität
Fluke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,09*
€ 3.164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,08*
€ 3.130,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.603,50*
€ 3.098,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,41*
€ 3.014,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.488,25*
€ 2.961,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4558664
ab € 2.857,63*
Zubehör
Fluke
4558686
ab € 2.859,42*
Zubehör
Fluke
4558673
ab € 2.854,33*
Zubehör
Fluke
4558716
ab € 3.122,10*
Zubehör
Fluke
4558658
ab € 2.788,12*
Zubehör
Fluke
4558702
ab € 4.921,38*
Zubehör
Fluke
4558725
ab € 2.858,77*
Zubehör
Fluke
4558699
ab € 2.859,12*
Zubehör
Fluke
4352750
ab € 1.449,94*
Zubehör
Fluke
4352539
ab € 1.674,49*
Zubehör
Fluke
4352385
ab € 1.495,82*
Zubehör
Fluke
4352360
ab € 1.502,55*
Zubehör
Fluke
4352351
ab € 1.455,56*
Zubehör
Fluke
4352349
ab € 1.502,48*
Zubehör
Fluke
4352336
ab € 1.456,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.