Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1230041 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absima 1230041 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube
Absima 1230041 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30465504
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     1230041
EAN/GTIN:
     4250650924164
Suchbegriffe:
Modellauto Schrauben
modellauto schrauben
Innensechskantschrauben M4x12 (12 St.) 1:10 Hot Shot Buggy/Truggy
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraube
Kompatibilität
1:10 Hot Shot Buggy/Truggy
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
4 mm
Länge (mm)
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.