Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1230050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absima 1230050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube
Absima 1230050 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30465512
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     1230050
EAN/GTIN:
     4250650924256
Suchbegriffe:
Modellauto Schrauben
modellauto schrauben
Kreuzschlitzschrauben M3x10 (12 St.) 1:10 Hot Shot Buggy/Truggy
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraube
Kompatibilität
1:10 Hot Shot Buggy/Truggy
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
3 mm
Länge (mm)
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.