Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
ALUTEC R 37 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30468575
Hersteller:
ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
41037
EAN/GTIN:
4014688410378
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Muster
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
37 l
Breite
622 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
270 mm
Innenmaße (B x T x H)
600 x 250 x 250 mm
Gewicht
6700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
alu transportbox alutec
,
alukiste alutec
,
transport box
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 128,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alutec 41010 Palettenfüße 1 Set
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 53,30*
Zubehör
Rollensatz, Ø 100 mm, zur Montage an die Füße.
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen