Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
ALUTEC R 234 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30468578
Hersteller:
ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
41234
EAN/GTIN:
4014688412341
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Muster
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
234 l
Breite
772 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
645 mm
Innenmaße (B x T x H)
750 x 500 x 625 mm
Gewicht
17600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Hausausstattung
>
Aufbewahrung & Organisation für Zuhause
>
Aufbewahrungsboxen
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
alukiste alutec
,
transport box
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 243,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alutec 41010 Palettenfüße 1 Set
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 52,94*
Zubehör
Rollensatz, Ø 100 mm, zur Montage an die Füße.
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen