Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1345330000 Werkzeugkoffer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1345330000 Werkzeugkoffer Schwarz, Silber
Weidmüller 1345330000 Werkzeugkoffer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468621
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1345330000
EAN/GTIN:
     4050118149913
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
5072 g
Paketgewicht
6721 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.