Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 66154 Auto-Glühbirne 35 W Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 66154 Auto-Glühbirne 35 W Xenon
Osram 66154 Auto-Glühbirne 35 W Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30469311
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66154
EAN/GTIN:
     4052899339828
Suchbegriffe:
Autolampen D1R
D1R-Lampen
Sockel D1R
sockel d1r
Weitere Informationen:
Leistungen
Leistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Xenon
Sockel
PK32d-2
Eingangsspannung
85 V
Lichtleistung
2800 lm
Zertifizierung
GOST
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungslänge
53 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
83 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (cm)
8 cm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.