Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Treiber-IC
>
Artikel
Texas Instruments CD74HCT241E Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30475359
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
CD74HCT241E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.92 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
26.92 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
20
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Integrierte Schaltkreise
Weitere Suchbegriffe:
HCT-Logik
,
Buffer
,
Puffer
,
Verstärker-Puffer
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
74hct
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen