Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74ALS138AN Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74ALS138AN Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74ALS138AN Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30476698
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS138AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Decoder, Decoder IC, 74als
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.