Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPIC6C595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TPIC6C595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments TPIC6C595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30477314
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6C595DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
10 mm
Tiefe (mit Pins)
6.2 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
853 mm
Verpackungsbreite
449 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.