Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN74HC595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN74HC595DR Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30478072
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC595DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
10 mm
Tiefe (mit Pins)
6.2 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungsbreite
364 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MM74HC595MX
ab € 0,168*
Ähnlich
onsemi
MC74HC595ADTR2G
ab € 0,18*
Ähnlich
onsemi
MC74HC595ADR2G
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.