| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30488007 Herst.-Nr.: 756-1106/060-100 EAN/GTIN: 4045454521738 |
| |
|
| | |
| - PUR halogenfrei
- Schleppkettentauglich - Silikon- und PVC-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit. - Gute chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabeltyp | PROFIBUS | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Violett | Verpackungsdaten | Gewicht | 748 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |