Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1436563 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1436563 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact 1436563 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-SI4046356438629
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436563
EAN/GTIN:
     4046356438629
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.82 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Cooper, Polyamid, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
UL 94 V0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,02*
€ 9,62*
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 9,84*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 8,121*
€ 9,931*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 8,30*
€ 10,13*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,454*
€ 10,294*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.