Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1436466 Drahtverbinder M8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1436466 Drahtverbinder M8 Silber
Phoenix Contact 1436466 Drahtverbinder M8 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436466
EAN/GTIN:
     4046356436380
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.11 g
Außendurchmesser
15 mm
Tiefe
38.4 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Silber
Material
Cooper, Polyamid, Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104 UL 94 Hb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1436482
ab € 12,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.