Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol C016 20H003 110 12 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P Gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30490832
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
C016 20H003 110 12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
22 A
Spannung
400 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Standardverbindungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol C016 20D003 110 12 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P Gerade
Amphenol
C016 20D003 110 12
ab € 6,80*
Zubehör
Amphenol C016 20F003 100 12 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P 90 ° abgewinkelt
Amphenol
C016 20F003 100 12
ab € 9,07*
Zubehör
Amphenol C01600U00001012 Rohrkappe
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,88*
Zubehör
Amphenol C016 20G003 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.
Amphenol
C016 20G003 100 12
ab € 4,74*
Zubehör
Amphenol Ecomate M Rundsteckverbinder Buchse 3 + PE-polig / 16.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Amphenol
C016 20D003 100 12
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen