Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 20D003 110 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 20D003 110 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P Gerade
Amphenol C016 20D003 110 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490835
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20D003 110 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
22 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20K003 100 10
ab € 7,40*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016 20H003 110 10
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.