Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10D006 010 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 10D006 010 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Amphenol C016 10D006 010 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490839
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10D006 010 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 10
ab € 4,54*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 306,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.