Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10D006 010 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 10D006 010 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Amphenol C016 10D006 010 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490840
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10D006 010 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 6,55*
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 7,07*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,59*
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 100 12
ab € 5,34*
Zubehör
Amphenol
C016-10H006-000-12
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.