Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10K006 000 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 10K006 000 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 10K006 000 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490844
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,88*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,27*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 1,4236*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 306,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.