Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10K006 000 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 10K006 000 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 10K006 000 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490846
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10K006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10D006 010 12
ab € 4,12*
Zubehör
Amphenol
C016 10F006 000 12
ab € 6,06*
Zubehör
Amphenol
C01600U00001012
ab € 2,91*
Zubehör
Amphenol
C016G11048E10V
ab € 17,22*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041
ab € 0,40*
Zubehör
Amphenol
VN0101600111
ab € 0,33*
Zubehör
Amphenol
C016 10G006 000 12
ab € 2,90*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 56,09*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.