Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 20F003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 20F003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 20F003 100 10 Elektrischer Standardverbindung 22 A 4P 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490847
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20F003 100 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
22 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,76*
Zubehör
Amphenol
C016 20H003 110 10
ab € 6,20*
Zubehör
Amphenol
C01620H00310010
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.