Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C091 31W004 100 2 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C091 31W004 100 2 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P
Amphenol C091 31W004 100 2 Elektrischer Standardverbindung 5 A 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490886
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31W004 100 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131D0041002
ab € 10,22*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,11*
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 7,58*
Zubehör
Amphenol
N45 091 0001
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.