Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 62IN 16A 14 19S/8A Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol 62IN 16A 14 19S/8A Drahtverbinder Schwarz
Amphenol 62IN 16A 14 19S/8A Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490897
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 16A 14 19S/8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Spannung
500 V
Stromstärke
7.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.