Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 17-300020 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 17-300020 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz
Conec 17-300020 Drahtverbinder LC Duplex MM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30492846
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-300020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
lwl adapter duplex multimode
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Stecker
LC Duplex MM
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl adapter multimode
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.