Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Eschenbach 2913-130 Unisex Rechteck Randlos Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2913-130 Unisex Rechteck Randlos Violett
Eschenbach 2913-130 Unisex Rechteck Randlos Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30493479
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2913130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Form
Rechteck
Art der Fassung
Randlos
Material Brillengläser
Kunststoff
Rahmenfarbe
Violett
Farbe des Brillenbügels
Violett
Optische Glasleistung (max.)
3 Dioptrie
Farbe Brillengläser
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite Nasensteg
17 mm
Brillenbügellänge
145 mm
Sonstige Funktionen
Stil
Leger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.