Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Eschenbach 2913-215 Unisex Rechteck Randlos Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2913-215 Unisex Rechteck Randlos Anthrazit
Eschenbach 2913-215 Unisex Rechteck Randlos Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30493483
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2913215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille +1,5
lesebrille
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Brillenbügelmaterial
Kunststoff
Geschlecht
Unisex
Form
Rechteck
Art der Fassung
Randlos
Material Brillengläser
Kunststoff
Rahmenfarbe
Anthrazit
Farbe des Brillenbügels
Anthrazit
Optische Glasleistung (max.)
1.5 Dioptrie
Farbe Brillengläser
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite Nasensteg
16 mm
Brillenbügellänge
145 mm
Sonstige Funktionen
Stil
Leger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.