Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-102 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-102 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Wago 852-102 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30495488
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-102
EAN/GTIN:
     4045454665944
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port
Der 852‐102 ist ein industrieller ETHERNET‐Switch mit 8 Ports 10/100Base‐TX.

Der Switch besitzt ein robustes Gehäuse, eine redundante Spannungsversorgung und eine Funktionsüberwachung mit Relais. Diese Funktionen ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.

- Redundante DC‐Spannungsversorgung
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 V … 48 V
- DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen
- Voll kompatibel zu den Standards IEEE802.3, 802.3u
- Non‐blocking, Store‐and‐Forward‐Switching
- Autonegotiation an allen 10/100Base‐TX‐Ports
- Auto‐MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100Base‐TX‐Ports
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
909 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
9 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.56 W
Stromverbrauch (max.)
5.28 W
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Sonstige Funktionen
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1602
ab € 60,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1632
ab € 178,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1722
ab € 43,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.