Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Schaltkastenzubehör
>
Artikel
Wago 2006-911/1000-541 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30500520
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2006-911/1000-541
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.4 mm
Technische Details
Typ
Sicherungsstecker
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromstärke
10 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Schaltkastenzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,99*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,41*
€ 171,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,41*
€ 169,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,38*
€ 164,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,31*
€ 159,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,99*
€ 145,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,89*
Zubehör
Wago 249-116 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
Wago 281-503 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 10,57*
Zubehör
Wago 793-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
Wago 793-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
Wago 793-501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
Wago 793-5501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
Wago 793-5501/000-014 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,64*
Zubehör
Wago 793-5501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-5501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 794-5619 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
794-5619
ab € 9,46*
Zubehör
2009-115/000-006 - WMB-Inline
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,28*
Zubehör
2009-115/000-007-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,grau
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,50*
Zubehör
2009-115/000-012 - WMB-Inline
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen