Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Wago 2006-911/1000-836 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1788
Artikel-Nr.:
1788-WAG000000769
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2006-911/1000-836
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.4 mm
Technische Details
Typ
Sicherungsstecker
Produktfarbe
Grau
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromstärke
10 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Schaltkastenzubehör
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,526*
€ 5,716*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,06095*
€ 6,31095*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4176*
€ 6,6876*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6388*
€ 6,9488*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6748*
€ 6,9748*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,716*
€ 6,80204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,306*
€ 6,31414
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,526*
€ 5,38594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 142,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2009-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
Wago 793-501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
Wago 793-501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO 2009-115/000-017 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO 2009-115/000-023 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,27*
Zubehör
Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Grau, 6mm², Einstecken
WAGO Kontakttechnik
2006-1661
ab € 2,1996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen